Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Ethernet Controller; TQFP64; Speicher: 48kBSRAM; 2,7÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Ethernet Controller; TQFP64; Speicher: 48kBSRAM; 2,7÷5,5VDC
IC: Ethernet Controller; TQFP64; Speicher: 48kBSRAM; 2,7÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-W7500P-S2E
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     W7500P-S2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Hersteller: WIZNET
Montage: SMD
Frequenz max.: 48MHz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Ethernet Controller
Schnittstelle: UART x3;TTL;MII;RS422 / RS485;SPI x2;I2C x2;SWD;RS232C;ADC
Anzahl Kanäle: 8
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 53
Anzahl Timer 32bit: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: MAC / PHY;TCP/IP
Kommunikationsprotokoll: ARP;ICMP;UDP;TCP;IGMP;PPPoE;IPv4
TX/RX Puffergröße: 32 kB
Architektur-Art: Cortex M0
Programmspeicher: 128kB
Speicher: 48kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.