Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess.Zub: Netzteil; schwarz; Eurostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess.Zub: Netzteil; schwarz; Eurostecker
Mess.Zub: Netzteil; schwarz; Eurostecker
Artikel-Nr.:
     2805-WAADAAS1PL
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAADAAS1PL
EAN/GTIN:
     5907624098619
Hersteller: SONEL
Farbe: schwarz
Bauart Kabel/Anschluss: Eurostecker
Mess Zubehörs-Typ: Netzteil
Passendes Zubehör: LKZ-1000;WMGBLKN1000
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,40*
€ 439,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,75*
€ 437,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,48*
€ 392,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,55*
€ 380,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,83*
€ 359,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.