Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess.Zub: Set zur Messung von Erdungswiderstand; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess.Zub: Set zur Messung von Erdungswiderstand; IP67
Mess.Zub: Set zur Messung von Erdungswiderstand; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-WAADAERP1V3
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     ERP-1V3
EAN/GTIN:
     5907624023994
Hersteller: SONEL
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP67
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 300V
Mess Zubehörs-Typ: Set zur Messung von Erdungswiderstand
Passendes Zubehör: MRU-120-ENG;MRU-120-PL;MRU-200-ENG;MRU-200-PL;MRU-200GPS-ENG;MRU-200GPS-PL;MRU-120HD-ENG;MRU-120HD-PL;WACEGFS2OKR;WACEGFSX3OKR;WAFUTM6;WAWALXL8
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat;Tragetasche;Rogowskispule
Aufbewahrungstemperatur: -20...80°C
Messung: Erdungswiderstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 988,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,97*
€ 1.278,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,58*
€ 1.257,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,98*
€ 1.224,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,94*
€ 1.201,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,90*
€ 1.176,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.