Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 20A; blau; max.16mm; 1kV; Variante: isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme; 20A; blau; max.16mm; 1kV; Variante: isoliert
Krokodilklemme; 20A; blau; max.16mm; 1kV; Variante: isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-WAKROBU20K02
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     K-02
EAN/GTIN:
     5907624000940
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Hersteller: SONEL
Farbe: blau
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 20A
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 16mm
Anschlüsse: 4mm Buchse;Stecker
Passendes Zubehör: MIC-30-ENG;MIC-30-PL;MPI-502-ENG;MPI-502-PL;MPI-520-ENG;MPI-520-PL;MPI-520S-PL;MPI-525-ENG;MPI-525-PL;MPI-530-ENG;MPI-530-PL;MPI-530IT-ENG;MPI-530IT-PL;MPI-540-ENG;MPI-540-PL;MPI-540PV-ENG;MPI-540PV-PL;MPI-540S-PL;MRP-201-ENG;MRP-201-PL;MRU-120-ENG;MRU-120-PL;MRU-200GPS-ENG;MRU-200GPS-PL;MRU-21-ENG;MRU-21-PL;MRU-30-ENG;MRU-30-PL;MZC-304-ENG;MZC-304-PL;MZC-306-ENG;MZC-306-PL;PAT-820-ENG;PAT-820-PL;PAT-85-ENG;PAT-85-PL;PAT-86-ENG;PAT-86-PL;MPI-506-ENG;MPI-506-PL;MRU-120HD-ENG;MRU-120HD-PL;PQM-707-ENG;PQM-707-PL;PQM-711-ENG;PQM-711-PL;PQM-710-ENG;PQM-710-PL;PQM-700-ENG;PQM-700-PL;MIC-10-ENG;MIC-10-PL;MRU-10-ENG;MRU-10-PL;LKZ-1500;LKZ-720-ENG;LKZ-720-PL;WMPLLKN720
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.