Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 16A; Bananenstecker 4mm x2,beiderseitig; isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; 16A; Bananenstecker 4mm x2,beiderseitig; isoliert
Messleitung; 16A; Bananenstecker 4mm x2,beiderseitig; isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-WAPRZ003DZBBU1I1
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAPRZ003DZBBU1I1
EAN/GTIN:
     5907624098701
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: SONEL
Farbe: rot-blau
Nennstrom: 16A
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Leitungslänge: 3m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: beiderseitig;Bananenstecker 4mm x2
Passendes Zubehör: MMR-620-ENG;MMR-620-PL;MMR-630-ENG;MMR-630-PL;MZC-310S-ENG;MZC-310S-PL;MMR-6700-ENG;MMR-6700-PL;MMR-6500-ENG;MMR-6500-PL;MMR-650-ENG;MMR-650-PL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.