Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 5m
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 5m
Artikel-Nr.:
     2805-WAPRZ005REBB
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAPRZ005REBB
EAN/GTIN:
     5907624000988
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: SONEL
Farbe: rot
Nennspannung: 1kV
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Leitungslänge: 5m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Passendes Zubehör: LKZ-1500
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.