Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 5m
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 5m
Artikel-Nr.:
     2805-WAPRZ005YEBB
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAPRZ005YEBB
EAN/GTIN:
     5907624000889
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: SONEL
Farbe: gelb
Nennspannung: 1kV
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Leitungslänge: 5m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Passendes Zubehör: MZC-310S-ENG;MZC-310S-PL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.