Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV; L: 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV; L: 10m
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV; L: 10m
Artikel-Nr.:
     2805-WAPRZ010BUBBU1
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAPRZ010BUBBU1
EAN/GTIN:
     5907624027381
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: SONEL
Farbe: blau
Nennspannung: 1kV
Leitungslänge: 10m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Passendes Zubehör: MMR-6700-ENG;MMR-6700-PL;MMR-6500-ENG;MMR-6500-PL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.