Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 20m
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 20m
Artikel-Nr.:
     2805-WAPRZ020BUBB10K
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAPRZ020BUBB10K
EAN/GTIN:
     5907624025561
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: SONEL
Farbe: blau
Nennspannung: 11kV
Steckverbinder-Variante: isoliert
Leitungslänge: 20m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Passendes Zubehör: MIC-10K1-ENG;MIC-10K1-PL;MIC-5005-ENG;MIC-5005-PL;MIC-5010-ENG;MIC-5010-PL;MIC-5050-ENG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,69*
€ 345,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.