Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; Bananenstecker 4mm,Krokodilklemme; UNenn: 15kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; Bananenstecker 4mm,Krokodilklemme; UNenn: 15kV
Messleitung; Bananenstecker 4mm,Krokodilklemme; UNenn: 15kV
Artikel-Nr.:
     2805-WAPRZ020BUKRO15KV
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAPRZ020BUKRO15KV
EAN/GTIN:
     5907624028968
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: SONEL
Farbe: blau
Nennspannung: 15kV
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Leitungslänge: 20m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;Krokodilklemme
Passendes Zubehör: MIC-15K1-ENG;MIC-15K1-PL;MIC-5050-ENG;MIC-5050-PL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,68*
€ 378,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,04*
€ 368,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,36*
€ 344,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,91*
€ 330,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.