Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 100m
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 100m
Artikel-Nr.:
     2805-WAPRZ100YEBBSZ
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAPRZ100YEBBSZ
EAN/GTIN:
     5907624098596
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: SONEL
Farbe: gelb
Steckverbinder-Variante: isoliert
Leitungslänge: 100m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Passendes Zubehör: MRU-120-ENG;MRU-120-PL;MRU-200-ENG;MRU-200-PL;MRU-200GPS-ENG;MRU-200GPS-PL;MRU-21-ENG;MRU-21-PL;MRU-30-ENG;MRU-30-PL;MRU-120HD-ENG;MRU-120HD-PL;MRU-10-ENG;MRU-10-PL
Standardausstattung: Kabeltrommel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.