Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 1,2m
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 1,2m
Artikel-Nr.:
     2805-WAPRZ1X2BLBB
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAPRZ1X2BLBB
EAN/GTIN:
     5907624000490
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: SONEL
Farbe: schwarz
Nennspannung: 1kV
Kontaktmaterial: Nickel
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungslänge: 1,2m
Material für Leitungsisolation: Silikon
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Passendes Zubehör: MRU-120-ENG;MRU-120-PL;MRU-200-ENG;MRU-200-PL;MRU-200GPS-ENG;MRU-200GPS-PL;MRU-21-ENG;MRU-21-PL;MRU-30-ENG;MRU-30-PL;MZC-310S-ENG;MZC-310S-PL;MRU-120HD-ENG;MRU-120HD-PL;TKF-13;MIC-10-ENG;MIC-10-PL;MRU-10-ENG;MRU-10-PL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.