Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; abgeschirmt; UNenn: 1kV; L: 1,2m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; abgeschirmt; UNenn: 1kV; L: 1,2m; schwarz
Messleitung; abgeschirmt; UNenn: 1kV; L: 1,2m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-WAPRZ1X2BLBBE
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAPRZ1X2BLBBE
EAN/GTIN:
     5907624098497
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: SONEL
Farbe: schwarz
Nennspannung: 1kV
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungslänge: 1,2m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;Bananenstecker mit Längsbuchse 4mm x2
Passendes Zubehör: MIC-30-ENG;MIC-30-PL;MIC-10-ENG;MIC-10-PL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.