Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 1,2m
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 1,2m
Artikel-Nr.:
     2805-WAPRZ1X2BUBB
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAPRZ1X2BUBB
EAN/GTIN:
     5907624000957
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: SONEL
Farbe: blau
Nennspannung: 1kV
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungslänge: 1,2m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Passendes Zubehör: MIC-30-ENG;MIC-30-PL;MPI-502-ENG;MPI-502-PL;MPI-520-ENG;MPI-520-PL;MPI-520S-PL;MPI-525-ENG;MPI-525-PL;MPI-530-ENG;MPI-530-PL;MPI-530IT-ENG;MPI-530IT-PL;MPI-540-ENG;MPI-540-PL;MPI-540PV-ENG;MPI-540PV-PL;MPI-540PVS-PL;MPI-540S-PL;MRP-201-ENG;MRP-201-PL;MRU-120-ENG;MRU-120-PL;MRU-200-ENG;MRU-200-PL;MRU-200GPS-ENG;MRU-200GPS-PL;MRU-21-ENG;MRU-21-PL;MRU-30-ENG;MRU-30-PL;MZC-304-ENG;MZC-304-PL;MZC-306-ENG;MZC-306-PL;MPI-506-ENG;MPI-506-PL;MRU-120HD-ENG;MRU-120HD-PL;WME-6-PL;WME-5-PL;MIC-10-ENG;MIC-10-PL;MRU-10-ENG;MRU-10-PL;LKZ-720-ENG;LKZ-720-PL;MZC-20E-ENG;MZC-20E-PL;WMPLLKN720
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.