Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; Bananenstecker 4mm,Krokodilklemme; UNenn: 1kV; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; Bananenstecker 4mm,Krokodilklemme; UNenn: 1kV; rot
Messleitung; Bananenstecker 4mm,Krokodilklemme; UNenn: 1kV; rot
Artikel-Nr.:
     2805-WAPRZ1X2REBK
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAPRZ1X2REBK
EAN/GTIN:
     5907624029354
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: SONEL
Farbe: rot
Nennspannung: 1kV
Leitungslänge: 1,2m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;Krokodilklemme
Passendes Zubehör: PAT-2-PL;PAT-10-ENG;PAT-10-PL;PAT-2E-ENG;PAT-2E-PL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.