Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; isoliert; UNenn: 1kV; L: 1,5m; rot-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; isoliert; UNenn: 1kV; L: 1,5m; rot-blau
Messleitung; isoliert; UNenn: 1kV; L: 1,5m; rot-blau
Artikel-Nr.:
     2805-WAPRZ1X5DZBB
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAPRZ1X5DZBB
EAN/GTIN:
     5907624023666
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel
Hersteller: SONEL
Farbe: rot-blau
Nennspannung: 1kV
Steckverbinder-Variante: isoliert
Leitungslänge: 1,5m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;Bananenstecker mit Längsbuchse 4mm x2
Passendes Zubehör: PAT-820-ENG;PAT-820-PL;PAT-85-ENG;PAT-85-PL;PAT-86-ENG;PAT-86-PL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.