Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; abgeschirmt
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; abgeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-WAPRZ1X8BLBBE10K
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAPRZ1X8BLBBE10K
EAN/GTIN:
     5907624023161
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: SONEL
Farbe: schwarz
Nennspannung: 11kV
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungslänge: 1,8m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Passendes Zubehör: MIC-10K1-ENG;MIC-10K1-PL;MIC-5005-ENG;MIC-5005-PL;MIC-5010-ENG;MIC-5010-PL;MIC-5050-ENG;MIC-5050-PL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.