Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 200m
Messleitung; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; isoliert; L: 200m
Artikel-Nr.:
     2805-WAPRZ200REBBSZ
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAPRZ200REBBSZ
EAN/GTIN:
     5907624026537
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: SONEL
Farbe: rot
Steckverbinder-Variante: isoliert
Leitungslänge: 200m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Passendes Zubehör: MRU-120-ENG;MRU-120-PL;MRU-200-ENG;MRU-200-PL;MRU-200GPS-ENG;MRU-200GPS-PL;MRU-21-ENG;MRU-21-PL;MRU-30-ENG;MRU-30-PL;MRU-120HD-ENG;MRU-120HD-PL;MRU-10-ENG;MRU-10-PL
Standardausstattung: Kabeltrommel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,84*
€ 315,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.