Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; Bananenstecker 4mm x2,IEC C13 rostecker; L: 2,1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; Bananenstecker 4mm x2,IEC C13 rostecker; L: 2,1m
Messleitung; Bananenstecker 4mm x2,IEC C13 rostecker; L: 2,1m
Artikel-Nr.:
     2805-WAPRZ2X1DZIECB
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAPRZ2X1DZIECB
EAN/GTIN:
     5907624023529
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: SONEL
Farbe: rot-blau
Leitungslänge: 2,1m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm x2;IEC C13 rostecker
Passendes Zubehör: PAT-820-ENG;PAT-820-PL;PAT-85-ENG;PAT-85-PL;PAT-86-ENG;PAT-86-PL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.