Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsonde; 20A; 1kV; schwarz; 4mm Bananenbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messsonde; 20A; 1kV; schwarz; 4mm Bananenbuchse
Messsonde; 20A; 1kV; schwarz; 4mm Bananenbuchse
Artikel-Nr.:
     2805-WASONBLOGB1
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WASONBLOGB1
EAN/GTIN:
     5907624000902
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Hersteller: SONEL
Farbe: schwarz
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 20A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse
Mess Zubehörs-Typ: Messsonde
Passendes Zubehör: MIC-30-ENG;MIC-30-PL;MRU-120-ENG;MRU-120-PL;MRU-200-ENG;MRU-200-PL;MRU-200GPS-ENG;MRU-200GPS-PL;MRU-21-ENG;MRU-21-PL;MRU-30-ENG;MRU-30-PL;MZC-310S-ENG;MZC-310S-PL;MRU-120HD-ENG;MRU-120HD-PL;PQM-707-ENG;PQM-707-PL;TKF-13;TKF-12;MIC-10-ENG;MIC-10-PL;MRU-10-ENG;MRU-10-PL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.