Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsonde; 1kV; schwarz; 4mm Bananenbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messsonde; 1kV; schwarz; 4mm Bananenbuchse
Messsonde; 1kV; schwarz; 4mm Bananenbuchse
Artikel-Nr.:
     2805-WASONBLOGB3
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WASONBLOGB3
EAN/GTIN:
     5907624098114
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse schwarz
Hersteller: SONEL
Farbe: schwarz
Nennspannung: 1kV
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse
Mess Zubehörs-Typ: Messsonde
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.