Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsonde; 20A; 1kV; blau; 4mm Bananenbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messsonde; 20A; 1kV; blau; 4mm Bananenbuchse
Messsonde; 20A; 1kV; blau; 4mm Bananenbuchse
Artikel-Nr.:
     2805-WASONBUOGB1
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WASONBUOGB1
EAN/GTIN:
     5907624000926
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Hersteller: SONEL
Farbe: blau
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 20A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse
Mess Zubehörs-Typ: Messsonde
Passendes Zubehör: MIC-2501-ENG;MIC-2501-PL;MIC-30-ENG;MIC-30-PL;MPI-502-ENG;MPI-502-PL;MPI-520-ENG;MPI-520-PL;MPI-520S-PL;MPI-525-ENG;MPI-525-PL;MPI-530-ENG;MPI-530-PL;MPI-530IT-ENG;MPI-530IT-PL;MPI-540-ENG;MPI-540-PL;MPI-540PV-ENG;MPI-540PV-PL;MPI-540PVS-PL;MPI-540S-PL;MRP-201-ENG;MRP-201-PL;MRU-120-ENG;MRU-120-PL;MRU-200-ENG;MRU-200-PL;MRU-200GPS-ENG;MRU-200GPS-PL;MRU-21-ENG;MRU-21-PL;MRU-30-ENG;MRU-30-PL;MZC-304-ENG;MZC-304-PL;MZC-306-ENG;MZC-306-PL;MPI-506-ENG;MPI-506-PL;MRU-120HD-ENG;MRU-120HD-PL;PQM-707-ENG;PQM-707-PL;WME-5-PL;MIC-10-ENG;MIC-10-PL;MRU-10-ENG;MRU-10-PL;LKZ-720-ENG;LKZ-720-PL;MZC-20E-ENG;MZC-20E-PL;WMPLLKN720
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.