Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsonde; 11kV; rot; Bananenbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messsonde; 11kV; rot; Bananenbuchse
Messsonde; 11kV; rot; Bananenbuchse
Artikel-Nr.:
     2805-WASONREOGB11
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WASONREOGB11
EAN/GTIN:
     5907624025769
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse rot
Hersteller: SONEL
Farbe: rot
Nennspannung: 11kV
Bauart Kabel/Anschluss: Bananenbuchse
Mess Zubehörs-Typ: Messsonde
Passendes Zubehör: MIC-5005-ENG;MIC-5005-PL;MIC-5010-ENG;MIC-5010-PL;MIC-5050-ENG;MIC-5050-PL;MZC-306-ENG;MZC-306-PL;MZC-310S-ENG;MZC-310S-PL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.