Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsonde; 32A; 5kV; rot; 4mm Bananenbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messsonde; 32A; 5kV; rot; 4mm Bananenbuchse
Messsonde; 32A; 5kV; rot; 4mm Bananenbuchse
Artikel-Nr.:
     2805-WASONREOGB2
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WASONREOGB2
EAN/GTIN:
     5907624001404
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Hersteller: SONEL
Farbe: rot
Nennspannung: 5kV
Nennstrom: 32A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 5000V
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse
Mess Zubehörs-Typ: Messsonde
Passendes Zubehör: MIC-2501-ENG;MIC-2501-PL;MIC-2510-PL;MIC-5001-ENG;MIC-5001-PL;MPI-525-ENG;MPI-525-PL;MZC-304-ENG;MZC-304-PL;MZC-306-ENG;MZC-306-PL;PAT-820-ENG;PAT-820-PL;WME-6-PL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.