Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsonde; rot; 2m; 16A; 4mm Bananenbuchse; 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messsonde; rot; 2m; 16A; 4mm Bananenbuchse; 1kV
Messsonde; rot; 2m; 16A; 4mm Bananenbuchse; 1kV
Artikel-Nr.:
     2805-WASONSP2M
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WASONSP2M
EAN/GTIN:
     5907624098800
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Hersteller: SONEL
Farbe: rot
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 16A
Länge: 2m
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse
Mess Zubehörs-Typ: Messsonde
Passendes Zubehör: MPI-502-ENG;MPI-502-PL;MPI-520-ENG;MPI-520-PL;MPI-520S-PL;MPI-525-ENG;MPI-525-PL;MPI-530-ENG;MPI-530-PL;MPI-530IT-ENG;MPI-530IT-PL;MPI-540-ENG;MPI-540-PL;MPI-540PV-ENG;MPI-540PV-PL;MPI-540PVS-PL;MPI-540S-PL;MRP-201-ENG;MRP-201-PL;MZC-306-ENG;MZC-306-PL;MZC-310S-ENG;MZC-310S-PL;MPI-506-ENG;MPI-506-PL;MZC-20E-ENG;MZC-20E-PL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.