Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 25VDC; Ø6,3x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 25VDC; Ø6,3x11mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 25VDC; Ø6,3x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-WB1E107M6L011BB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WB1E107M6L011BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 0,3Ω
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: low ESR
Höhentoleranz für Kondensator: 1,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.