Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 6; THT; H: 22,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WE-2591V
Hersteller:
     Weisser
Herst.-Nr.:
     WE-2591V
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEISSER
Montage: THT
Ausgangsmaße: Ø1x4,2mm
Anzahl Ausgänge: 6
Material: Kunststoff
Größe L: 29mm
Anzahl Sektionen: 1
Größe H: 22,1mm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x3
Karkassen-Typ: mit Ausgängen
Größe X1: 15mm
Größe X2: 15mm
Passendes Zubehör: E32/16/9-3C90;E32/16/9-3F3
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 27 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.