Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerngehäuse; Ø: 147,2mm; H: 82,8mm; ØÖffn.Mont: 8,2mm; Ø: 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerngehäuse; Ø: 147,2mm; H: 82,8mm; ØÖffn.Mont: 8,2mm; Ø: 12mm
Kerngehäuse; Ø: 147,2mm; H: 82,8mm; ØÖffn.Mont: 8,2mm; Ø: 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-WE-2679
Hersteller:
     Weisser
Herst.-Nr.:
     WZ 7342
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEISSER
Durchmesser der Montageöffnung: 8,2mm
Durchmesser: 147,2mm
Höhe: 82,8mm
Wandstärke: 2mm
Zubehörtyp für Kerne: Kerngehäuse
Anwendung: VR 147x82,5
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Schaftdurchmesser: 12mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,59*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.