Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 8; THT; H: 13,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WE-2689H
Hersteller:
     Weisser
Herst.-Nr.:
     WE-2689H
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEISSER
Montage: THT
Ausgangsmaße: Ø0,6x5mm
Anzahl Ausgänge: 8
Material: Kunststoff
Anzahl Sektionen: 2
Größe H: 13,9mm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x4
Karkassen-Typ: mit Ausgängen
Größe X1: 15mm
Größe X2: 15mm
Passendes Zubehör: E20/10/6-3F3;E20/6-3C90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 27 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.