Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 12; THT; H: 17,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 12; THT; H: 17,7mm
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 12; THT; H: 17,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-WE-2750H
Hersteller:
     Weisser
Herst.-Nr.:
     WE-2750H
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEISSER
Montage: THT
Ausgangsmaße: Ø0,8x5mm
Anzahl Ausgänge: 12
Material: Kunststoff
Anzahl Sektionen: 1
Größe H: 17,7mm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x6
Karkassen-Typ: mit Ausgängen
Größe X1: 20mm
Größe X2: 20mm
Passendes Zubehör: E30/15/7-3C90;E30/15/7-3F3
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.