Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 8; THT; H: 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 8; THT; H: 11mm
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 8; THT; H: 11mm
Artikel-Nr.:
     2805-WE-3611V
Hersteller:
     Weisser
Herst.-Nr.:
     WE-3611V
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEISSER
Montage: THT
Ausgangsmaße: Ø0,5x3,5mm
Anzahl Ausgänge: 8
Material: Kunststoff
Größe L: 18mm
Anzahl Sektionen: 1
Größe H: 11mm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x4
Karkassen-Typ: mit Ausgängen
Größe X1: 11,43mm
Größe X2: 8,9mm
Passendes Zubehör: E16/8/5-3C90;E16/8/5-3F3
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.