Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; THT; H: 24,8mm; X1: 30,48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; THT; H: 24,8mm; X1: 30,48mm
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; THT; H: 24,8mm; X1: 30,48mm
Artikel-Nr.:
     2805-WE-3657H
Hersteller:
     Weisser
Herst.-Nr.:
     WE-3657H
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEISSER
Montage: THT
Material: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Größe H: 24,8mm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Karkassen-Typ: mit Ausgängen
Größe X1: 30,48mm
Größe X2: 25,4mm
Passendes Zubehör: ETD29-3C90;ETD29-3F3
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.