Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; THT; H: 35,2mm; X1: 35,56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; THT; H: 35,2mm; X1: 35,56mm
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; THT; H: 35,2mm; X1: 35,56mm
Artikel-Nr.:
     2805-WE-3683H
Hersteller:
     Weisser
Herst.-Nr.:
     WE-3683H
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEISSER
Montage: THT
Material: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Größe H: 35,2mm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Karkassen-Typ: mit Ausgängen
Größe X1: 35,56mm
Größe X2: 30,48mm
Passendes Zubehör: ETD39-3C90;ETD39-3F3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.