Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; THT; H: 43,4mm; X1: 55,88mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; THT; H: 43,4mm; X1: 55,88mm
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; THT; H: 43,4mm; X1: 55,88mm
Artikel-Nr.:
     2805-WE-3693
Hersteller:
     Weisser
Herst.-Nr.:
     WE-3693
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEISSER
Montage: THT
Material: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Größe H: 43,4mm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x12
Karkassen-Typ: mit Ausgängen
Größe X1: 55,88mm
Größe X2: 45,72mm
Passendes Zubehör: ETD54-3C90;ETD54-3F3
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.