Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; THT; H: 32mm; X1: 40,64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; THT; H: 32mm; X1: 40,64mm
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; THT; H: 32mm; X1: 40,64mm
Artikel-Nr.:
     2805-WE-3751
Hersteller:
     Weisser
Herst.-Nr.:
     WZ 7953/1 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEISSER
Montage: THT
Material: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: Ultramid A3X2G7
Größe H: 32mm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x9
Karkassen-Typ: mit Ausgängen
Größe X1: 40,64mm
Größe X2: 27,94mm
Passendes Zubehör: ETD44-3C90;ETD44-3F3
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.