Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; THT; H: 39,1mm; X1: 55,88mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; THT; H: 39,1mm; X1: 55,88mm
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; THT; H: 39,1mm; X1: 55,88mm
Artikel-Nr.:
     2805-WE-3757
Hersteller:
     Weisser
Herst.-Nr.:
     WZ 7987/1 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEISSER
Montage: THT
Material: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: Rynite FR 530L
Größe H: 39,1mm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x12
Karkassen-Typ: mit Ausgängen
Größe X1: 55,88mm
Größe X2: 35,56mm
Passendes Zubehör: ETD 59/22/1 ST
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.