Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation; Leistung der Lötstation: 150W; Leistung: 200W; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötstation; Leistung der Lötstation: 150W; Leistung: 200W; ESD
Lötstation; Leistung der Lötstation: 150W; Leistung: 200W; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.WT1011HSET
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053439699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
Hersteller: WELLER
Verwendeten Displays-Art: LCD
Anzahl Kanäle: 1
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Lötstation
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 24V
Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC
Lötkolbenleistung: 200W
Leistung der Lötstation: 150W
Temperaturregler: digital;mit Tasten
Temperaturbereich des Lötkolben: 50...550°C
Temperaturgenauigkeit: ±9°C
Funktion der Station: Temperaturkalibrierung;Parametersperre;Ruhezustand;Standby
Eigenschaften des Lötgerätes: Erdungsstecker
Standardausstattung: Lötstation WEL.WT1H;Lötspitze WEL.XHT-D;Lötkolben WEL.WP200;Ablage WEL.WSR202
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: WT
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WELLER:
WELLER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,93*
€ 577,94*
Frei Haus
ab € 497,51*
€ 583,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 622,17*
€ 726,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,46*
€ 864,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,92*
€ 801,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,98*
€ 771,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,20*
€ 758,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,17*
€ 740,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054480199
ab € 12,41*
Zubehör
Weller Tools
T0054480299
ab € 11,77*
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 409,04*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 203,79*
Zubehör
Weller Tools
T0052704299N
ab € 427,96*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 304,94*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,93*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,02*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 175,39*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 223,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.