Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; farblos; 230VAC; IP65; Ø58x107mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; farblos; 230VAC; IP65; Ø58x107mm
Artikel-Nr.:
     2805-WER-20540068
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     20540068
EAN/GTIN:
     4049787003497
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: WERMA
Farbe: farblos
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: Ø58x107mm
Signalart: Blitzlicht
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 87,55*
€ 110,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,18*
€ 110,15*
Frei Haus
ab € 91,24*
€ 114,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 93,18*
€ 116,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.