Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; farblos; 115VAC; IP65; Ø58x103mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65, 209 420 67
Blitzleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65, 209 420 67
Artikel-Nr.:
     2805-WER-20942067
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     20942067
EAN/GTIN:
     4049787002865
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: WERMA
Farbe: farblos
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 115V AC
Äußere Abmessungen: Ø58x103mm
Signalart: Blitzlicht
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 95,30*
€ 119,11*
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 119,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,82*
€ 120,16*
Frei Haus
ab € 99,70*
€ 123,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 103,35*
€ 128,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.