Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; farblos; 230VAC; IP65; Ø75x79mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 230 VAC, IP65, 222 400 68
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 230 VAC, IP65, 222 400 68
Artikel-Nr.:
     2805-WER-22240068
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     22240068
EAN/GTIN:
     4049787001394
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: WERMA
Farbe: farblos
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: Ø75x79mm
Signalart: Blitzlicht
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 100,65*
€ 124,16*
Frei Haus
ab € 100,05*
€ 124,26*
Frei Haus
ab € 104,88*
€ 128,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,61*
€ 131,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 113,00*
€ 139,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.