Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; grün; 24VDC; IP65; Ø75x105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 24 VDC, IP65, 225 200 55
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 24 VDC, IP65, 225 200 55
Artikel-Nr.:
     2805-WER-22520055
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     22520055
EAN/GTIN:
     4049787001127
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: WERMA
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: Ø75x105mm
Signalart: Blitzlicht
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,13*
€ 134,47*
Frei Haus
ab € 107,93*
€ 134,50*
Frei Haus
ab € 113,27*
€ 140,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,87*
€ 144,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 124,13*
€ 154,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.