Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; 115VAC; IP67; Ø153x189mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-WER-83915267
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     83915267
EAN/GTIN:
     4049787013335
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: WERMA
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 115V AC
Äußere Abmessungen: Ø153x189mm
Signalart: Blitzlicht
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Weitere Suchbegriffe: warnlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 353,28*
€ 417,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 360,35*
€ 426,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 423,92*
€ 499,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 454,44*
€ 530,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,95*
€ 631,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,55*
€ 620,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,71*
€ 587,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,78*
€ 572,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,44*
€ 540,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.