Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; WF20; männlich; PIN: 8; IP65; 9÷10,5mm; 10A; Löten; 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WF20J8ZE1
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     WF20J8ZE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEIPU
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 500V
Gehäuse: Größe 20
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: WF20
Leitungsquerschnitt: 2mm2
Leitungsgröße: 14AWG
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 9...10,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.