Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; WF20; weiblich; PIN: 2; IP65; 9÷10,5mm; 25A; Löten; 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WF20K2ZE1
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     WF20K2ZE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEIPU
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 500V
Gehäuse: Größe 20
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: WF20
Leitungsquerschnitt: 4mm2
Leitungsgröße: 11AWG
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 9...10,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.