Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; WF20; weiblich; PIN: 8; IP65; 9÷10,5mm; 10A; Löten; 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WF20K8TU1
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     WF20K8TU1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEIPU
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 500V
Gehäuse: Größe 20
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: WF20
Leitungsquerschnitt: 2mm2
Leitungsgröße: 14AWG
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 9...10,5mm
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.