Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; WF24; männlich; PIN: 10; IP67; 9÷10,5mm; 10A; Löten; 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WF24J10ZE1
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     WF24J10ZE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEIPU
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 500V
Gehäuse: Größe 24
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: WF24
Leitungsquerschnitt: 2mm2
Leitungsgröße: 14AWG
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 9...10,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.