Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfeile; Ø: 52mm; Werkzeugstahl; Aluminium,Holz; Ø: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsfeile; Ø: 52mm; Werkzeugstahl; Aluminium,Holz; Ø: 6mm
Rotationsfeile; Ø: 52mm; Werkzeugstahl; Aluminium,Holz; Ø: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-WF2520000
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2520000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Hersteller: WOLFCRAFT
Material: Werkzeugstahl
Durchmesser: 52mm
Werkzeuganwendung: Holz;Aluminium
Einheitspreis: Nein
Feilen-Art: Raspel
Länge des Arbeitsteils: 30mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Rotationsfeile
Schaftdurchmesser: 6mm
Weitere Suchbegriffe: holzraspel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,72*
€ 9,90*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 9,92*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 12,58*
8 Tage
4
2
€ 6,99*
ab € 12,33*
€ 17,76*
1
€ 3,50*
ab € 22,42*
€ 31,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.