Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinge; 18mm; Anzahl der Segmente: 7; 5Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klinge; 18mm; Anzahl der Segmente: 7; 5Stk.
Klinge; 18mm; Anzahl der Segmente: 7; 5Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-WF4181000
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     WF4181000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WOLFCRAFT
Breite: 18mm
Verpackungs-Art: Schachtel
Ersatzteil-Typ: Klinge
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Passendes Zubehör: WF4136000;WF4146000
Zangen/Messer Eigenschaften: Anzahl der Segmente: 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.