Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinge; 18mm; Anzahl der Segmente: 14; 5Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klinge; 18mm; Anzahl der Segmente: 14; 5Stk.
Klinge; 18mm; Anzahl der Segmente: 14; 5Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-WF4182000
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     WF4182000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WOLFCRAFT
Breite: 18mm
Verpackungs-Art: Schachtel
Ersatzteil-Typ: Klinge
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Passendes Zubehör: WF4136000;WF4146000
Zangen/Messer Eigenschaften: Anzahl der Segmente: 14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.