Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 125A; 24÷280VAC; WG280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 125A; 24÷280VAC; WG280
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 125A; 24÷280VAC; WG280
Artikel-Nr.:
     2805-WG280-D125R
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     WG280D125R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: COMUS
Betriebstemperatur: -20...80°C
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 125A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: WG280
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 24...280V AC
Passendes Zubehör: WG-COVER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,17*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.